60-2 COT C/L
60 2 CL COT ; POR CONNECTION LIAISON CLAVETTE REX
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.71" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
0831735
Le numéro de pièce BDI
18141025
PRIX
INVENTAIRE: