60-3 API C/L CP SH
60-3 API C/L CP SH CONNEXION LIAISON ; API PRECISION
Chain Link; 60-3 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.705" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
API-60-3 SH CO LINK
Le numéro de pièce BDI
18199685
PRIX
34,73 $ / Chaque
INVENTAIRE: