80-4 C/L
80-4 CL ; OILFIELD CONN LINK API
Chain Link; 80-4 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
0710285
Le numéro de pièce BDI
20446032
PRIX
7,85 $ / Chaque
INVENTAIRE: