SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

80-8 COT 10FT COIL

80-8 COT 10FT COIL

80-8 COT 10FT COIL ; PETIT PITCH PRECISION CHAINE

Roller Chain; 80-8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter

N° de pièce #

DRV-80-8C-10FT

Le numéro de pièce BDI

18623293

PRIX
680,94 $ / Pied

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31151603
EAN
0642051116745
Taille de chaîne
80-8
Construction de base
Cottered
Composant
Chain
Série de chaîne
Standard
Nombre de brins
8
Matériau
Carbon Steel
Caractéristiques spéciales internes
No
Type de chaîne
ANSI
Prix unitaire
FT
Ordre par multiples de
10
Quantité de commande minimal
10
Forme de plaque
Curved
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Chain
Groupe produit - BDI
M02290
Code de tarif harmonisé
7315.11.00.60
Nom
Chain
Chaîne de mots-clés
Roller
URL fabricant
https://www.driveschain.com
Description longue
Roller Chain; 80-8 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.627" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.943" Plate Height; Curved; 5/16" Pin Diameter
Hauteur de plaque
0,943 Pouces | 23,952 Millimètres
Diamètre de rouleau
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur de rouleau
0,627 Pouces | 15,926 Millimètres
Pas de chaîne
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Épaisseur de plaque
0,125 Pouces | 3,175 Millimètres
Diamètre de tige
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres