C2040 K1 R/L PK
REXC2040K1RLPK ; C2040-K1 RL PQT
Chain Link; C2040 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
0841930
Le numéro de pièce BDI
18145946
PRIX
10,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: