C2040 PC C/L SC SF PK
RXC2040PCSCLSFPK ; C2040 PC SCLSFPK-STAZ
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/16" Roller Diameter; 0.31" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.47" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
0841952
Le numéro de pièce BDI
18146388
PRIX
14,58 $ / Chaque
INVENTAIRE: