C2062HAS SK-2 R/L
TSUBAKI C2062HAS SK-2 R/L
Chain Link; C2062 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.677" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
C2062HASSK2RL
Le numéro de pièce BDI
22380484
PRIX
69,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: