C2080H A2 R/L PK
C2080HA2RLPK ; C2080H-A2 ROULEAU LIAISON
Chain Link; C2080 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
0842157
Le numéro de pièce BDI
18143178
PRIX
31,85 $ / Chaque
INVENTAIRE: