C2080H M35 COT C/L SF
RXC2080HM35CCLSF ; C2080H-M35 COT CL SF
Chain Link; C2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.63" Roller Width; 0.13" Plate Thickness; 0.91" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
N° de pièce #
0842175
Le numéro de pièce BDI
18146394
PRIX
29,13 $ / Chaque
INVENTAIRE: