D667X TD C/L
1921 ; POR PINTLE CHAIN
Chain Link; 667X Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.17" Plate Thickness; 0.937" Plate Height; Straight; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
1921
Le numéro de pièce BDI
300080
PRIX
INVENTAIRE: