DMD-50-8 BSHLK P
50-8 BSHLK P ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 50-8 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
CB-455008CL-17CA
Le numéro de pièce BDI
20856480
PRIX
238,27 $ / Chaque
INVENTAIRE: