PHC 10B-2ZP-C/L
PHC 10B-2ZP-C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 10B-2 Chain Size; Spring Clip; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.7MM Plate Thickness; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
PHC 10B-2ZP-C/L
Le numéro de pièce BDI
1281052
PRIX
5,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: