PHC 50-8C/L
PHC 50-8C/L ROLLER CHAIN ; NON-RETURNABLE
Chain Link; 50-8 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 8 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.37" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
PHC 50-8C/L
Le numéro de pièce BDI
1280619
PRIX
1,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: