RS42-1-OL
42OL ; 42 OFFSET LIAISON
Chain Link; 42 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.04" Plate Thickness; 0.386" Plate Height; Curved; 0.143" Pin Diameter
N° de pièce #
42OL
Le numéro de pièce BDI
903424
PRIX
3,77 $ / Chaque
INVENTAIRE: