RSC-50-1 SC CO LINK AU ; D5894
50-1 SC CO LINK AU ; D5894 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; S50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
CSAU-4550
Le numéro de pièce BDI
21853716
PRIX
4,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: