RSC-50H-1 SO CO LINK PK2
50H-1 SO CO LINK PK2 ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; S50 Chain Size; Spring Clip; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
CS-4550HCL-08-P-2
Le numéro de pièce BDI
20854736
PRIX
3,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: