RSC-50H-1R-50FT ; D0222
50H-1R-50FT ; D0222 ; ROLLER CHAIN
Roller Chain; S50 Chain Size; Riveted; 5/8" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.591" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
N° de pièce #
XS-1550H-050
Le numéro de pièce BDI
20856694
PRIX
INVENTAIRE: