S55 CP C/L SF
S55 CP C/L SF CONNEXION LIAISON
Chain Link; S55 Chain Size; Cottered; 41.4MM Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Zinc Plated Steel; ISO; 17.8MM Roller Diameter; 22.23MM Roller Width; 6.37MM Plate Thickness; 17.3MM Plate Height; Curved; 5.74MM Pin Diameter
N° de pièce #
S55S11
Le numéro de pièce BDI
19304745
PRIX
25,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: