LTHB-1
LTHB-1 ENGRENAGES EN A VIS SANS FIN ; 7/16" PITCH DIA 32 DP 11/16" FACE
Worm Only; 7/16" Pitch Diameter; 32 DP; 11/16" Face Width; Rough Bore; Not Applicable Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.32" Hub Diameter; Steel; Right Hand; Single; No Hardened Teeth
N° de pièce #
12922
Le numéro de pièce BDI
162248
PRIX
56,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: