SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

AG2416

AG2416

AG2416 ; UNGROUND TENDEUR ROULEMENT

Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.646" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel

N° de pièce #

AG2416

Le numéro de pièce BDI

17151671

QTÉ

INVENTAIRE:
11
Nom du Fabricant
AETNA BEARING
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.34
UNSPSC
31171901
Taille de chaîne
50
Type de chaîne
Roller Chain
Nombre de dents
17
Nombre de rangées de dents
1
Dent durcie
Yes
Type roulement
Ball Bearing
Matériau
Steel
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
0.344 Inch Teeth Width
Catégorie - BDI
Idler Chain Sprockets
Groupe produit - BDI
M02312
Code de tarif harmonisé
8483.40.90.00
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Chain Idler
URL fabricant
https://www.aetnabearing.com
Poids / LB
0.74
Description longue
Sprocket, Idler; Roller Chain; 0.646" Bore; 50 Chain Size; 17 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre externe
3,625 Pouces | 92,075 Millimètres
Alésage
0,646 Pouces | 16,408 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
0,927 Pouces | 23,546 Millimètres