Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
147.096
Nom commercial
TORQTAPER PLUS
Type de réducteur
Parallel
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
Not Available
Régime de sortie maxi nominal
116.7
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
120
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
7909Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
1HP
Numéro de pièce de douille de sortie
307TBP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Valeur de couple de sortie plus um
540.19In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
PG0003
Description longue
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Plage d'alésage de sortie
1-15/16 To 3-7/16 Pouces | 49.213 To 87.313 Millimètres
Longueur globale
18,66 Pouces | 473,964 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Distance centre nominale
7,78 Pouces | 197,612 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
7,45 Pouces | 189,23 Millimètres
Distance centre
7,78 Pouces | 197,612 Millimètres
Hauteur global
24,37 Pouces | 618,998 Millimètres
Alésage de sortie
3,438 Pouces | 87,325 Millimètres
Largeur globale
19,04 Pouces | 483,616 Millimètres