Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
27.388
Nom commercial
TORQUE-ARM
Type de réducteur
Parallel
Cadre de montage
Not Applicable
Puissance d'entrée maxi nominale
5HP
Régime de sortie maxi nominal
70
Méthode de montage
Direct Mounted
Valeur de tension d'entrée plus um
5HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted
Catégorie - BDI
Reducers Parallel Shaft
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Helical
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
TXT225AT,ATV TAPER BUSH REDUCER
Numéro interne fabricant
242083
Description longue
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Distance centre nominale
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Distance centre
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Hauteur global
11,41 Pouces | 289,814 Millimètres
Longueur globale
9,55 Pouces | 242,57 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Plage d'alésage de sortie
1-1/8 To 1-15/16 Pouces | 28.575 To 49.213 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
3,59 Pouces | 91,186 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Largeur globale
8,38 Pouces | 212,852 Millimètres