26A20R14
26A20R14 WORM GEAR REDUCER
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
26A20R14
Le numéro de pièce BDI
271850
PRIX
1 984,52 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
31.33
UNSPSC
26111537
EAN
0782475784851
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
20:1
Cadre de montage
143TC/145TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Right Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
87.5
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
88
Réducteur
Worm
Série du fabricant
26
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1610Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
2.71HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
1673In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
26A20R14 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
26A20R14
Poids / LB
69
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 26 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Largeur globale
8,88 Pouces | 225,552 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,875 Pouces | 22,225 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,87 Pouces | 72,898 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Hauteur global
8,76 Pouces | 222,504 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,5 Pouces | 139,7 Millimètres
Distance centre
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,17 Pouces | 29,718 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
2,67 Pouces | 67,818 Millimètres
Longueur globale
12,49 Pouces | 317,246 Millimètres