40A20L18
40A20L18 TIGEAR-2 REDUCER
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 40 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
N° de pièce #
40A20L18
Le numéro de pièce BDI
278165
PRIX
5 741,72 $ / Chaque
INVENTAIRE:
CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
65.38
UNSPSC
26111537
EAN
0782475770748
Nom commercial
TIGEAR-2
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
20:1
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Coupling
Type de sortie
Left Hand
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
7.5HP
Régime de sortie maxi nominal
87.5
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
88
Réducteur
Worm
Série du fabricant
40
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
4300Lbs
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
7.75HP
Matériau du boîtier et finition
Class 30 Gray Iron
Couple de sortie
4822In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
40A20L18 TIGEAR-2 REDUCER
Numéro interne fabricant
40A20L18
Poids / LB
144
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 40 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Hauteur global
12,94 Pouces | 328,676 Millimètres
Diamètre d'arbre de sortie
1,875 Pouces | 47,625 Millimètres
Distance centre nominale
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Longueur globale
17,99 Pouces | 456,946 Millimètres
Longueur d'arbre de sortie
3,76 Pouces | 95,504 Millimètres
Distance centre
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Largeur globale
12,62 Pouces | 320,548 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Longueur d'arbre d'entrée
1,81 Pouces | 45,974 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
8,44 Pouces | 214,376 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
4,44 Pouces | 112,776 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres