Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.608
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
3HP
Régime de sortie maxi nominal
218.2
Méthode de montage
Direct Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
0
Série du fabricant
HERA35
Position de montage
Floor | Wall | Ceiling
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de charge en porte-à-faux maximale
1500Lbs
Valeur de tension d'entrée plus um
4.23HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
1100In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
High-Efficiency | Sleeve Type Hollow Bore
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro interne fabricant
80542
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 8.02:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; HERA35 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Base à centre de l'arbre d'entrée
4,571 Pouces | 116,103 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,062 Pouces | 52,375 Millimètres
Distance centre
2,509 Pouces | 63,729 Millimètres
Longueur globale
8,69 Pouces | 220,726 Millimètres
Alésage de sortie
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Distance centre nominale
2,509 Pouces | 63,729 Millimètres
Largeur globale
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,313 Pouces | 7,95 Millimètres
Hauteur global
7,821 Pouces | 198,653 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres