Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
19.051
Type de réducteur
Right Angle
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Hollow Shaft
Puissance d'entrée maxi nominale
7.5HP
Régime de sortie maxi nominal
218.8
Méthode de montage
Shaft Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
0
Série du fabricant
HERA45
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Valeur de tension d'entrée plus um
8.5HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
2149In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA45 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Base à centre de l'arbre d'entrée
5,763 Pouces | 146,38 Millimètres
Distance centre
3,263 Pouces | 82,88 Millimètres
Longueur globale
9,51 Pouces | 241,554 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Largeur globale
6,61 Pouces | 167,894 Millimètres
Hauteur global
9,068 Pouces | 230,327 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Alésage de sortie
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Distance centre nominale
3,25 Pouces | 82,55 Millimètres