SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

HERA55ES 58.92 182TC 1.938

HERA55ES 58.92 182TC 1.625

HERA55ES 58.92 182TC 1.625 WORM GR REDCR ; NON-RETURNABLE HIGH EFF RT ANGL

Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

N° de pièce #

0250-54716

Le numéro de pièce BDI

473796

PRIX
5 515,08 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
40.86
UNSPSC
26111537
EAN
0662798761695
Nom commercial
HERA
Type de réducteur
Right Angle
Rapport nominal
60:1
Cadre de montage
182TC/184TC
Type d'entrée
C-Face Quill
Type de sortie
Hollow Shaft
Moteur inclus
No
Puissance d'entrée maxi nominale
2HP
Régime de sortie maxi nominal
29.2
Méthode de montage
Shaft Mounted
Régime de sortie à une entrée de 1750 tr/min
0
Réducteur
Worm
Série du fabricant
HERA55
Position de montage
Floor
Empreinte modèle boulon de montage
Rectangular
Base incluse
No
Valeur de tension d'entrée plus um
2.36HP
Matériau du boîtier et finition
Cast Iron
Couple de sortie
4500In-Lbs
Ventilateur de refroidissement
No
Autres caractéristiques
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | High Efficiency | Viton Double Lip Seal
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Reducers Right Angle
Groupe produit - BDI
M02282
Code de tarif harmonisé
8483.40.10.00
Nom
Reducer
Chaîne de mots-clés
Speed Worm
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Description longue
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; HERA55 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Distance centre nominale
3,68 Pouces | 93,472 Millimètres
Alésage de sortie
1,625 Pouces | 41,275 Millimètres
Hauteur global
11,675 Pouces | 296,545 Millimètres
Largeur globale
9 Pouces | 228,6 Millimètres
Base à centre de l'arbre d'entrée
7,175 Pouces | 182,245 Millimètres
Distance centre
3,675 Pouces | 93,345 Millimètres
Base à centre de l'arbre de sortie
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Longueur globale
12,668 Pouces | 321,767 Millimètres
Diamètre de l'orifice de la courroie
0,438 Pouces | 11,125 Millimètres
Diamètre d'arbre d'entrée
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres