SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

WE30

WE30

WE30 SHAFT COUPLING

8.41" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 2.99" Between Shaft Ends; 4.55" Width; WE30 Size or Series; 5800 Max Speed; 3650In-Lbs Torque

N° de pièce #

WE30

Le numéro de pièce BDI

981536

PRIX
800,34 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.495
UNSPSC
31163000
EAN
0698672118743
Type de couplage
Elastomeric Coupling
Composant
Element
Matériau
Polyurethane
Taille de couplage ou série
WE30
Régime vitesse maximal
5800
Couple
3650In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece Element
Catégorie - BDI
Couplings Elastomeric Components
Groupe produit - BDI
560
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Assembly
Mot-clé 3
Elastomeric
Chaîne de mots-clés
Spacer Coupling Elastomeric
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
WE30
Numéro interne fabricant
WE30
Poids / LB
5.5
Description longue
8.41" Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Element; Polyurethane; 2.99" Between Shaft Ends; 4.55" Width; WE30 Size or Series; 5800 Max Speed; 3650In-Lbs Torque
Largeur
4,55 Pouces | 115,57 Millimètres
Diamètre externe
8,41 Pouces | 213,614 Millimètres
Distance entre extrémités d'arbre
2,99 Pouces | 75,946 Millimètres