SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

F204 EB SLEEVE

F204 EB SLEEVE

F204 EB COUPLING MANCHON

Gear Sleeve; Series F; 204 Coupling Size; Exposed Bolt Type; Steel

N° de pièce #

074254-006EB

Le numéro de pièce BDI

17803764

PRIX
1 516,17 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
2
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
13.454
UNSPSC
31163005
EAN
0191191047674
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Assembly
Mot-clé 3
Gear
Chaîne de mots-clés
Sleeve Coupling Gear
URL fabricant
https://www.ameridrives.com
Détail du produit
Gear Sleeve
Spécification de produit
Gear Sleeve; Series F; 204 Coupling Size; Exposed Bolt Type; Steel
Description longue
Gear Sleeve; Series F; 204 Coupling Size; Exposed Bolt Type; Steel