ML095 5/8
ML095 5/8 JAW CPLG HUB ; 5/8" BORE 2-1/8" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 5/8" Bore; 2-1/8" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.125" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; ML095 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 189 | Hytrel 567In-Lbs Torque
N° de pièce #
ML095 5/8
Le numéro de pièce BDI
609361
PRIX
26,91 $ / Chaque
INVENTAIRE: