ML110 7/8
ML110 7/8 JAW CPLG HUB ; 7/8" BORE 3-5/16" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 3-5/16" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.313" Outside Diameter; 1.688" Length Thru Bore; ML110 Size or Series; Set Screw; Steel; 3600 Maximum Speed; Buna-N 756 | Hytrel 2268In-Lbs Torque
N° de pièce #
ML110 7/8
Le numéro de pièce BDI
609430
PRIX
69,34 $ / Chaque
INVENTAIRE: