SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

QF15S316X1-1/8

QF15S316X1-1/8

QF15S316X1-1/8 ; COUPLING HUB

Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2.31" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.55" Outside Diameter; 1.34" Length Thru Bore; QF15 Size or Series; Set Screw; 316 Stainless Steel; 9000 Maximum Speed; Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs Torque

N° de pièce #

QF15S316X1-1/8

Le numéro de pièce BDI

21961353

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31163012
EAN
0883450500203
Type de couplage
Jaw Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Finished Bore
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de couplage ou série
QF15
Méthode de montage
Set Screw
Taille de bague si bagué
No Bushing
Matériau
316 Stainless Steel
Régime vitesse maximal
9000
Couple
Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands
Catégorie - BDI
Couplings Jaw Hub
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Jaw
URL fabricant
https://www.timken.com
Description longue
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 2.31" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 2.55" Outside Diameter; 1.34" Length Thru Bore; QF15 Size or Series; Set Screw; 316 Stainless Steel; 9000 Maximum Speed; Red 1059 | White 2075 | Blue 2075In-Lbs Torque
Diamètre de moyeu
2,31 Pouces | 58,674 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,34 Pouces | 34,036 Millimètres
Alésage
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Diamètre externe
2,55 Pouces | 64,77 Millimètres