SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

QF250X3-3/8TDC

QF250X3-3/8TDC

QF250X3-3/8TDC ; COUPLING HUB

Jaw Coupling Hub; 3-3/8" Bore; 5.791" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 7.48" Outside Diameter; 3.1" Length Thru Bore; QF250 Size or Series; Set Screw; Steel; 3800 Maximum Speed; Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs Torque

N° de pièce #

QF250X3-3/8TDC

Le numéro de pièce BDI

21967084

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.005
UNSPSC
31163012
EAN
0883450476461
Type de couplage
Jaw Coupling
Composant
Hub
Type de moyeu
Shaft
Profil d'alésage
Finished Bore
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de couplage ou série
QF250
Méthode de montage
Set Screw
Taille de bague si bagué
No Bushing
Matériau
Steel
Régime vitesse maximal
3800
Couple
Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Components May or May Not Intermix Among Brands
Catégorie - BDI
Couplings Jaw Hub
Code de tarif harmonisé
8483.90.80.10
Nom
Hub
Chaîne de mots-clés
Coupling Jaw
URL fabricant
https://www.timken.com
Description longue
Jaw Coupling Hub; 3-3/8" Bore; 5.791" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 7.48" Outside Diameter; 3.1" Length Thru Bore; QF250 Size or Series; Set Screw; Steel; 3800 Maximum Speed; Red 31091 | White 61726 | Blue 61726In-Lbs Torque
Alésage
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres
Diamètre externe
7,48 Pouces | 190 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
3,1 Pouces | 78,74 Millimètres
Diamètre de moyeu
5,791 Pouces | 147,1 Millimètres