SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

103-137

103-137

103-137 ; MICROMETRE 0-25/0,01MM

Micrometer; Plastic Case Case Material; Ratchet Stop Clutch Type; Enamel Finish; 0.01MM Graduation; 0.01MM Length Resolution; Flat Spindle Tip Type; Ratchet Stop Thimble Mechanism; 6.35MM Nominal Tip Diameter; Carbide Tip Material; Mechanical Type; For Series 103

N° de pièce #

103-137

Le numéro de pièce BDI

18232486

PRIX
228,57 $ / Chaque

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
MITUTOYO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
41111601
Nom
Micrometer
Poids / LB
0.51
Détail du produit
Micrometer
Spécification de produit
Plastic Case Case Material; Ratchet Stop Clutch Type; Enamel Finish; 0.01MM Graduation; 0.01MM Length Resolution; Flat Spindle Tip Type; Ratchet Stop Thimble Mechanism; 6.35MM Nominal Tip Diameter; Carbide Tip Material; Mechanical Type
Description longue
Micrometer; Plastic Case Case Material; Ratchet Stop Clutch Type; Enamel Finish; 0.01MM Graduation; 0.01MM Length Resolution; Flat Spindle Tip Type; Ratchet Stop Thimble Mechanism; 6.35MM Nominal Tip Diameter; Carbide Tip Material; Mechanical Type; For Series 103