SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VDV226-011-SEN

VDV226-011-SEN

VDV226-011-SEN STRIPPER/CUTTER/CRIMPER ; DATA CABLE RATCHETING

Crimper/Stripper; 28 AWG Maximum Cable/Wire Size; 22 AWG Minimum Cable/Wire Size; CAT3, CAT5e and CAT6/6A Capacity; Yellow and Black Handle Color; Ergonomic Comfort Grip Handle Material; 7.5" Nominal Length; Steel and Black Oxide Material

N° de pièce #

VDV226011SEN

Le numéro de pièce BDI

20091709

PRIX
78,02 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
KLEIN TOOLS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
27112147
EAN
0092644580147
Nom
Crimper/Stripper
URL fabricant
https://www.kleintools.com
Détail du produit
Crimper/Stripper
Spécification de produit
28 AWG Maximum Cable/Wire Size; 22 AWG Minimum Cable/Wire Size; CAT3, CAT5e and CAT6/6A Capacity; Yellow and Black Handle Color; Ergonomic Comfort Grip Handle Material; 7.5" Nominal Length; Steel and Black Oxide Material
Description longue
Crimper/Stripper; 28 AWG Maximum Cable/Wire Size; 22 AWG Minimum Cable/Wire Size; CAT3, CAT5e and CAT6/6A Capacity; Yellow and Black Handle Color; Ergonomic Comfort Grip Handle Material; 7.5" Nominal Length; Steel and Black Oxide Material