SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LMB4812

LMB-4812 ; LINEAIRE BILLE ROULEMENT

1/4" Bore; 1/2" Outside Diamter; 3/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

N° de pièce #

LMB-4812

Le numéro de pièce BDI

515388

PRIX
42,94 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
IKO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.01
EAN
4549557037986
Type de manchon linéaire
Round Bore | Ball
Profil
Closed
scellé
None
Matériau du boîtier
Steel
Auto-alignement
No
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
Catégorie - BDI
Nonmounted Bearings
Groupe produit - BDI
080
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.12
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball Linear
Numéro article fabricant
LMB4812
Poids / LB
0.023
Description longue
1/4" Bore; 1/2" Outside Diamter; 3/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Diamètre externe
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Longueur
0,75 Pouces | 19,05 Millimètres
Alésage
0,25 Pouces | 6,35 Millimètres