SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

LME122232OP

LME122232OP

LME-122232OP ; LINEAIRE BAGUE

12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Not Self Aligning

N° de pièce #

LME-122232OP

Le numéro de pièce BDI

515406

PRIX
59,43 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
IKO
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.032
EAN
4549557038457
Type de manchon linéaire
Round Bore | Ball
Profil
Open
scellé
None
Matériau du boîtier
Steel
Auto-alignement
No
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
High Accuracy Class | Carbon Steel Retainer
Catégorie - BDI
Nonmounted Bearings
Groupe produit - BDI
080
Code de tarif harmonisé
8482.10.50.12
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Ball Linear
Numéro article fabricant
LME122232OP
Poids / LB
0.071
Description longue
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; Steel Housing; Not Self Aligning
Diamètre externe
0,866 Pouces | 22 Millimètres
Alésage
0,472 Pouces | 12 Millimètres
Longueur
1,26 Pouces | 32 Millimètres