SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

SB20

SB20

SB20 ; 1 1/4PO SUPPORT BLOC

1-1/4" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/8" Overall Length; 4" Overall Width; 3" Overall Height; 1-3/4" Base to Center of Shaft; 3" Bolt Center Across Shaft; 0.34" Mounting Hole Diameter; Malleable Iron

N° de pièce #

SB20

Le numéro de pièce BDI

843365

PRIX
149,68 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
5
Marque
Nom du Fabricant
THOMSON INDUSTRIES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.91
UNSPSC
23153000
EAN
0662486101666
Style de boîtier
2 Bolt Support Block
Matériau
Malleable Iron
Série d'arbre compact
60 Case Shafting
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
0.31 Inch Bolt
Catégorie - BDI
Round Rail Support Blocks
Groupe produit - BDI
450
Nom
Support Block
Chaîne de mots-clés
Shaft Linear
URL fabricant
https://www.thomsonlinear.com
Numéro article fabricant
SB20
Poids / LB
2
Description longue
1-1/4" Bore; 2 Bolt Support Block; 1-1/8" Overall Length; 4" Overall Width; 3" Overall Height; 1-3/4" Base to Center of Shaft; 3" Bolt Center Across Shaft; 0.34" Mounting Hole Diameter; Malleable Iron
Largeur globale
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Alésage
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Hauteur global
3 Pouces | 76,2 Millimètres
Longueur globale
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Diamètre de trou de montage
0,34 Pouces | 8,636 Millimètres
Base à centre de l'arbre
1,75 Pouces | 44,45 Millimètres
Centre de boulon à travers l'arbre
3 Pouces | 76,2 Millimètres