SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

87433

87433

87433 WEBBING LANYARD ; NYLON ADJUSTABLE 6.5 - 10FT

Lanyard; 2" Nominal Height; 11/16" Hook Opening; 10" Maximum Length; 6-1/2" Minimum Length; Nylon Material; Web Lanyard Type; 5" Nominal Width; For Fall Arrest, Positioning, Suspension and Retrieval Application

N° de pièce #

87433

Le numéro de pièce BDI

20091779

PRIX
213,68 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
KLEIN TOOLS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
46182300
EAN
0092644874338
Nom
Lanyard
Poids / LB
2.2
Détail du produit
Lanyard
Spécification de produit
2" Nominal Height; 11/16" Hook Opening; 10" Maximum Length; 6-1/2" Minimum Length; Nylon Material; Web Lanyard Type; 5" Nominal Width
Description longue
Lanyard; 2" Nominal Height; 11/16" Hook Opening; 10" Maximum Length; 6-1/2" Minimum Length; Nylon Material; Web Lanyard Type; 5" Nominal Width; For Fall Arrest, Positioning, Suspension and Retrieval Application