SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TT1

TT1

TT1 TOOL TETHER ; 10LB MAXIMUM LOAD

Lanyard; Nylon Cable Material; Carabiner Connection Type; Locking Snap Hook Hook Type; 60" Maximum Length; 32" Minimum Length; 10LB Maximum Load Capacity; Aluminum Alloy Material; 1 Number of Leg; Tool Lanyard Type; For Tethering Tool Application

N° de pièce #

TT1

Le numéro de pièce BDI

20091048

PRIX
29,51 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
KLEIN TOOLS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
27112800
EAN
0092644460005
Nom
Lanyard
Poids / LB
0.22
Détail du produit
Lanyard
Spécification de produit
Nylon Cable Material; Carabiner Connection Type; Locking Snap Hook Hook Type; 60" Maximum Length; 32" Minimum Length; 10LB Maximum Load Capacity; Aluminum Alloy Material; 1 Number of Leg; Tool Lanyard Type
Description longue
Lanyard; Nylon Cable Material; Carabiner Connection Type; Locking Snap Hook Hook Type; 60" Maximum Length; 32" Minimum Length; 10LB Maximum Load Capacity; Aluminum Alloy Material; 1 Number of Leg; Tool Lanyard Type; For Tethering Tool Application