Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Square Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Polymer
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Numéro de pièce d'insert
INS-SC-108-CR
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
F4B-SCEZ-108-PCR
Numéro interne fabricant
127521
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Espacement de boulon
4 Pouces | 101,6 Millimètres
Alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,688 Pouces | 42,88 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
5,7 Pouces | 144 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres