Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Square Flange Block
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
1/2 Inch
Numéro de pièce d'insert
INS-SCM-108
Étanchéité
Single Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
No Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
F4B-SCM-108
Numéro interne fabricant
126188
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Diamètre pilote de cartouche
0 Pouces | 0 Millimètres
Espacement de boulon
4,125 Pouces | 104,78 Millimètres
Alésage
1,5 Pouces | 38,1 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
5,8 Pouces | 148 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,719 Pouces | 43,663 Millimètres