Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Tapered Adapter Sleeve
Style de boîtier
4 Bolt Round Flange Cartridge
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
3/4 Inch
Numéro de pièce d'insert
INS-IP-307R
Étanchéité
Triple Lip Contact
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
With Pilot
Autres caractéristiques
Double Row | Has Flinger
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06288
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.80
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Numéro article fabricant
FC-IP-307R
Numéro interne fabricant
069828
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-7/16" Bore; 8.6" Bolt Circle Diameter; 6-3/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
Alésage
3,438 Pouces | 87,325 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
4,172 Pouces | 105,969 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
8,6 Pouces | 218,4 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
7,375 Pouces | 187,32 Millimètres
Profondeur pilote de cartouche
1,266 Pouces | 32,156 Millimètres
Espacement de boulon
6,094 Pouces | 154,8 Millimètres