Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nombre de trous de montage
4
Méthode de montage
Set Screw
Style de boîtier
4 Bolt Round Flange Cartridge
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau du boîtier
Cast Iron
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Boulons de montage
7/16 Inch
Numéro de pièce d'insert
5306
Étanchéité
Felt Labyrinth
Configuration de boîtier
1 Piece Solid
Configuration pilote
With Pilot
Autres caractéristiques
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
Catégorie - BDI
Flange Block
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Chaîne de mots-clés
Flanged
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
MFC-306
Numéro interne fabricant
710186
Description longue
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 105MM Bolt Circle Diameter; 74.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
Espacement de boulon
2,917 Pouces | 74,1 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,688 Pouces | 42,88 Millimètres
Alésage
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Profondeur pilote de cartouche
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre pilote de cartouche
3,375 Pouces | 85,725 Millimètres
Diamètre de cercle boulon nominal rond
4,1 Pouces | 105 Millimètres