SFC-31
SFC-31 FLANGE CARTRIDGE BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 5.1" BOLT CIRCLE 4 HOLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
700519
Le numéro de pièce BDI
353389
PRIX
438,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: