SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCHPL205-16MZ20RFCB

UCHPL205-16MZ20RFCB

UCHPL205-16MZ20RFCB HANGER UNIT BEARING ; 1" ID KANIGEN SET SCREW

Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-29/32" Housing Outside Diameter; 1.339" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC205-16MZ20RF Insert Part Number

N° de pièce #

UCHPL205-16MZ20RFCB

Le numéro de pièce BDI

112381

PRIX
233,10 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
ASAHI BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.381
EAN
0808250402250
Méthode de montage
Set Screw
Matériau du boîtier
Thermoplastic
Filetage de montage
1/2 Straight Pipe Female
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau d'insert
Nickel Coated Steel
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Style de boîtier
Hanger Unit
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
UC205-16MZ20RF
Étanchéité
Double Lip Contact
Classement
Normal Duty
Autres caractéristiques
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | Black Housing | 2 Open Cover
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Mounted Hanger Units
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Hanger
URL fabricant
https://www.amibearings.com
Numéro article fabricant
UCHPL20516MZ20RFCB
Poids / LB
0.84
Description longue
Hanger Bearing; 1" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 2-29/32" Housing Outside Diameter; 1.339" Length Thru Bore; 3-57/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC205-16MZ20RF Insert Part Number
Diamètre externe du boîtier
2,906 Pouces | 73,812 Millimètres
Hauteur base à centre
2,5 Pouces | 63,5 Millimètres
Alésage
1 Pouces | 25,4 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,339 Pouces | 34 Millimètres
Longueur globale du boîtier
3,891 Pouces | 98,831 Millimètres