SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

UCHPL207-23MZ20CW

UCHPL207-23MZ20CW

UCHPL207-23MZ20CW HANGER UNIT BEARING ; 1-7/16" ID KANIGEN SET SCREW

Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC207-23MZ20 Insert Part Number

N° de pièce #

UCHPL207-23MZ20CW

Le numéro de pièce BDI

112369

PRIX
277,40 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
ASAHI BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.753
EAN
0808250402137
Méthode de montage
Set Screw
Matériau du boîtier
Thermoplastic
Filetage de montage
5/8 Straight Pipe Female
Élément roulant
Ball Bearing
Matériau d'insert
Nickel Coated Steel
Dilatation / Non dilatation
Non-Expansion
Style de boîtier
Hanger Unit
Relubrifiable
Yes
Numéro de pièce d'insert
UC207-23MZ20
Étanchéité
Single Lip Contact
Classement
Normal Duty
Autres caractéristiques
Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 2 Open Cover
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Mounted Hanger Units
Groupe produit - BDI
M06110
Code de tarif harmonisé
8483.20.40.40
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Hanger
URL fabricant
https://www.amibearings.com
Numéro article fabricant
UCHPL20723MZ20CW
Poids / LB
1.66
Description longue
Hanger Bearing; 1-7/16" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw; Hanger Unit; Thermoplastic Housing; Ball Bearing; 3-1/2" Housing Outside Diameter; 1.689" Length Thru Bore; 4-59/64" Housing Overall Length; Relubricatable; UC207-23MZ20 Insert Part Number
Diamètre externe du boîtier
3,5 Pouces | 88,9 Millimètres
Longueur globale du boîtier
4,922 Pouces | 125,019 Millimètres
Longueur à travers l'alésage
1,689 Pouces | 42,9 Millimètres
Alésage
1,438 Pouces | 36,525 Millimètres
Hauteur base à centre
3 Pouces | 76,2 Millimètres