P2B-IP-115R
P2B-IP-115R IMPERIAL IP PALIER A SEMELLE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 6-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
N° de pièce #
069410
Le numéro de pièce BDI
246486
PRIX
650,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: