SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

2789A-2

NA456SW-2

NA456SW-20024 ; ROULEMENT A ROULEAU CONIQUE CONE

Bearing Cone; NA456SW Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 1-15/32" Width; Single Row of Roller

N° de pièce #

NA456SW-20024

Le numéro de pièce BDI

1367396

PRIX
294,58 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
TIMKEN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.906
UNSPSC
31171527
EAN
0053893035710
Classe de précision
Standard
Composant
Cone
Numéro de base
NA456SW
Nombre de rangées coniques
Single Row
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Extended Large Rib | With Keyway or Slot
Catégorie - BDI
Tapered Roller Bearings
Groupe produit - BDI
B04334
Code de tarif harmonisé
8482.99.15.80
Nom
Cone
Chaîne de mots-clés
Bearing
URL fabricant
https://www.timken.com
Numéro article fabricant
NA456SW-2
Description longue
Bearing Cone; NA456SW Basic Number; Standard Precision; 2" Bore; 1-15/32" Width; Single Row of Roller
Diamètre externe de bride
0 Pouces | 0 Millimètres
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre externe
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur
1,469 Pouces | 37,313 Millimètres