SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TRA-2031

TRC-1018

TRC 1018 ; RONDELLE A BUTEE A AIGUILLES

Thrust Bearing Washer; 5/8" Bore 1; 5/8" Bore 2; 1-1/8" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

N° de pièce #

TRC-1018

Le numéro de pièce BDI

1407978

PRIX
2,94 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
68
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.008
UNSPSC
31171500
EAN
0605790218910
Élément roulant
None
Auto-alignement
No
Description de composant
Thrust Washer Only
Palier de butée
Yes
Sens simple ou double
Double Direction
Bagué
No
Autres caractéristiques
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Thrust Roller Bearings
Code de tarif harmonisé
8482.99.25.40
Nom
Washer
Chaîne de mots-clés
Thrust Bearing
URL fabricant
https://jtekt-na.com
Numéro article fabricant
TRC-1018
Poids / LB
0.018
Description longue
Thrust Bearing Washer; 5/8" Bore 1; 5/8" Bore 2; 1-1/8" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Diamètre externe
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres
Alésage 2
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Hauteur
0,092 Pouces | 2,337 Millimètres
Alésage 1
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres